曜日別特売
20Z0254 コマセホルダーソケット用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843239

※使い方

20Z0254 コマセホルダーソケット用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843239
20Z0254 コマセホルダーソケット用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843239
20Z0254 コマセホルダーソケット用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843239

コマセホルダーソケット用II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
適合(バケツ)伸和社製角10L
内容量1個注文コード53843239品番20Z0254
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

すでに極みシリーズのベースが付いている場合は本品のみでコマセホルダーの増設が可能です
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました

適合(バケツ)伸和社製角10L材質ステンレス/樹脂/アルミ形状角型サイズ内寸(mm)(コマセホルダー)244×244アーム長さ(mm)177ベース付属なし可動範囲(mm)(アーム)80
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする