※使い方

20Z0256 コマセホルダーソケット用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843257 20Z0256 コマセホルダーソケット用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843257 20Z0256 コマセホルダーソケット用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843257

コマセホルダーソケット用II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53843257 品番 20Z0256
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

すでに極みシリーズのベースが付いている場合は本品のみでコマセホルダーの増設が可能です
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました

適合(バケツ)伸和社製角3L 材質ステンレス/樹脂/アルミ 形状角型 サイズ 内寸(mm)(コマセホルダー)160×160 アーム長さ(mm)177 ベース付属なし 可動範囲(mm)(アーム)80
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする