曜日別特売
20Z0262 コマセホルダーステップレール用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843318

※セット内容

20Z0262 コマセホルダーステップレール用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843318
20Z0262 コマセホルダーステップレール用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843318
20Z0262 コマセホルダーステップレール用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843318
20Z0262 コマセホルダーステップレール用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843318
20Z0262 コマセホルダーステップレール用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843318
20Z0262 コマセホルダーステップレール用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843318
20Z0262 コマセホルダーステップレール用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843318

コマセホルダーステップレール用II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
適合(バケツ)伸和社製丸8L
内容量1セット注文コード53843318品番20Z0262
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

別売のステップレールに取り付けるタイプのコマセホルダーです
ステップレールへ装着するために必要なステップレールベースが付属しています
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました

適合(バケツ)伸和社製丸8L材質ステンレス/樹脂/アルミ形状丸型サイズ内寸(mm)(コマセホルダー)Φ239アーム長さ(mm)177ベースステップレースベース(ステンレスソケットタイプ)可動範囲(mm)(アーム)80
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする