※セット内容

20Z0263 コマセホルダーステップレール用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843327 20Z0263 コマセホルダーステップレール用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843327 20Z0263 コマセホルダーステップレール用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843327 20Z0263 コマセホルダーステップレール用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843327 20Z0263 コマセホルダーステップレール用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843327 20Z0263 コマセホルダーステップレール用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843327

コマセホルダーステップレール用II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53843327 品番 20Z0263
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

別売のステップレールに取り付けるタイプのコマセホルダーです
ステップレールへ装着するために必要なステップレールベースが付属しています
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました

適合(バケツ)伸和社製丸4L 材質ステンレス/樹脂/アルミ 形状丸型 サイズ 内寸(mm)(コマセホルダー)Φ193 アーム長さ(mm)177 ベースステップレースベース(ステンレスソケットタイプ) 可動範囲(mm)(アーム)80
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする