20Z0264 コマセホルダーステンベースLセットII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843336

※セット内容

20Z0264 コマセホルダーステンベースLセットII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843336
20Z0264 コマセホルダーステンベースLセットII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843336
20Z0264 コマセホルダーステンベースLセットII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843336
20Z0264 コマセホルダーステンベースLセットII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843336
20Z0264 コマセホルダーステンベースLセットII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843336

コマセホルダーステンベースLセットII

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
適合(バケツ)伸和社製角10L
内容量1セット注文コード53843336品番20Z0264
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレスベースLを使用して取り付けるタイプです
コマセホルダーの取り外しが簡単に行え、薄型でフラットなベースはブルワーク上で邪魔になりません
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました

適合(バケツ)伸和社製角10L材質ステンレス/樹脂/アルミ形状角型サイズ内寸(mm)(コマセホルダー)244×244アーム長さ(mm)177ベース寸法(mm)60×100×22ベースステンレスベースLねじ穴(Φmm)(ベース)6.6可動範囲(mm)(アーム)80
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53843336
2021-10-28
用途: ボート釣りに
有限会社稲垣設備建設業・工事業

コマセは、やはりこのホルダーでセットしないとだめですね。
汚れもつかないので便利です。もっと安価にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする