※セット内容

20Z0268 コマセホルダーステンベースLセットII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843379 20Z0268 コマセホルダーステンベースLセットII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843379 20Z0268 コマセホルダーステンベースLセットII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843379 20Z0268 コマセホルダーステンベースLセットII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843379 20Z0268 コマセホルダーステンベースLセットII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843379 20Z0268 コマセホルダーステンベースLセットII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843379

コマセホルダーステンベースLセットII

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53843379 品番 20Z0268
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレスベースLを使用して取り付けるタイプです
コマセホルダーの取り外しが簡単に行え、薄型でフラットなベースはブルワーク上で邪魔になりません
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました

適合(バケツ)伸和社製丸4L 材質ステンレス/樹脂/アルミ 形状丸型 サイズ 内寸(mm)(コマセホルダー)Φ193 アーム長さ(mm)177 ベース寸法(mm)60×100×22 ベースステンレスベースL ねじ穴(Φmm)(ベース)6.6 可動範囲(mm)(アーム)80
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53843336
2021-10-28
用途:
ボート釣りに
有限会社稲垣設備 様 (建設業・工事業)

コマセは、やはりこのホルダーでセットしないとだめですね。
汚れもつかないので便利です。もっと安価にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする