※セット内容

20Z0272 コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843415 20Z0272 コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843415 20Z0272 コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843415 20Z0272 コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843415 20Z0272 コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843415 20Z0272 コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843415

コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53843415 品番 20Z0272
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

船釣り用万力を使用して取り付けるタイプです
最大158mmまでの板厚に取付できます
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました

適合(バケツ)伸和社製丸8L 材質ステンレス/樹脂/アルミ 形状丸型 サイズ 内寸(mm)(コマセホルダー)Φ239 アーム長さ(mm)177 取付方向(万力)水平/垂直 ベース船釣り用万力 可動範囲(mm)(アーム)80 取付可能板厚(mm)(万力)〜158
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-11
用途:
餌入れ
建設業・工事業

写真の見た目よりもかなりズッシリした感じで溶接部分もかなり頑丈に作られていました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする