※セット内容

30Z0051 ステンクランプ式フラッグポールシステムA BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843476 30Z0051 ステンクランプ式フラッグポールシステムA BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843476 30Z0051 ステンクランプ式フラッグポールシステムA BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843476 30Z0051 ステンクランプ式フラッグポールシステムA BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843476

ステンクランプ式フラッグポールシステムA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53843476 品番30Z0051
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます
ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています

材質(フラッグ)ポリエステル 寸法(mm)(フラッグ)332×420 種類(フラッグマーク)BMO 材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工 材質(ベース)ステンレス ベースステンクランプベース ポール径(Φmm)20 ポール長(mm)2400 取付可能板厚(mm)(ベース)〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする