爽健美茶

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(2L×6本) 注文コード53843564 品番51460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

1993年、「爽やかさ、健やかさ、美しさをもたらしてくれる無糖茶」というユニークなコンセプトで発売を開始して以来、
澄み切った香ばしさで、無糖茶の定番として幅広い層から愛されています。

種類清涼飲料水 原材料ハトムギ、玄米(発芽玄米2%)、大麦(もち麦0.4%)、どくだみ、はぶ茶、チコリー、月見草、ナンバンキビ、オオムギ若葉、明日葉、杜仲葉、ヨモギ、キヌア、えごま、亜麻仁、ルイボス/ ビタミンC 容量(L)2 シリーズ爽健美茶 容器ペットボトル 本数6 賞味期限メーカー製造日より12ヶ月 カロリー(kcal)0/100ml・100g アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.02g、カフェイン:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53843573
2023-04-05
用途:
来客用
建設業・工事業

ケースで購入すると重いので運ぶことが不便なため、配達していただくのでとても助かっています。ケースで購入の方が便利で価格も安くて良いと思います。カフェインレスのほうが、どなたでも飲んでいただけるのと300mlはお役様にお出しするのにちょうど良い量です。

対象商品:
53843573
2021-06-05
用途:
業者などの方々に渡しています
製造業

商品名を知らない人は少なく、ほとんどの方が受け取ってくれていいと思います。

対象商品:
53843573
2020-10-26
用途:
会議等で配布
サービス業

他社と金額を比べると、随分お得なので助かってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする