CDSN450-2 特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ 第一機材 53844754 CDSN450-2 特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ 第一機材 53844754 CDSN450-2 特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ 第一機材 53844754 CDSN450-2 特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ 第一機材 53844754

特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53844754 品番 CDSN450-2
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。

耐荷重T-2(横断溝)、T-2(側溝) 長さA(mm)518 幅B(mm)506 寸法H1(mm)メインバーの高さ:25 寸法H2(mm)かさ上げの高さ:25 寸法H3(mm)総高さ:50 寸法a(mm)端長さ:59 ピッチ(mm)クロスバー:@100×4 質量(kg)16.1 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 仕様特殊改良ます用、細目、ノンスリップタイプ 種類ますぶた ピッチ細目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする