A型 205B A型街きょ用集水ます蓋 第一機材 53844867

 

A型 205B A型街きょ用集水ます蓋 第一機材 53844867
A型 205B A型街きょ用集水ます蓋 第一機材 53844867
A型 205B A型街きょ用集水ます蓋 第一機材 53844867
A型 205B A型街きょ用集水ます蓋 第一機材 53844867

A型街きょ用集水ます蓋

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送19日以内出荷とは
質量(kg)20.3
内容量1枚注文コード53844867品番A型 205B
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。

仕様A型街きょ用集水ます蓋 横断溝用材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき質量(kg)20.3種類ますぶたピッチ(mm)クロスバー:@100×4幅B(mm)395耐荷重T-25長さA(mm)560寸法H3(mm)総高さ:60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする