GT-25 東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用 第一機材 53844919 GT-25 東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用 第一機材 53844919 GT-25 東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用 第一機材 53844919 GT-25 東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用 第一機材 53844919

東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53844919 品番 GT-25
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。

種類ますぶた 寸法(mm)306×460×25 寸法H(mm)32 質量(kg)5.9/枚 安全荷重(kg)4910 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 仕様1東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用 仕様適用車積載T車:T-14、荷重種類設置面積(mm):部分等分布荷重200×500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
※縁塊は別途となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする