第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の グレーチング
U字溝側溝用鋼製ちり除け金物
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
SS400、表面処理:樹脂系塗装塗料
仕様
溝幅300mm用。商品詳細図集該当品、都市再生機構造園施設UM-30
注文コード
53846328
品番
UM-30
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
溝幅300mm用。商品詳細図集該当品、都市再生機構造園施設UM-30
材質
SS400、表面処理:樹脂系塗装塗料
質量(kg)
1.9
種類
U字溝
寸法H1(mm)
270
寸法H2(mm)
135
寸法W1(mm)
400
寸法W2(mm)
75
寸法W3(mm)
250
寸法W4(mm)
@50×5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません