第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の グレーチング
U字溝側溝用鋼製ちり除け金物
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
SR235、表面処理:樹脂系塗装塗料
仕様
溝幅240mm用。東京都都市整備局 都営住宅整備工事 3-6-4 呼び名180用。
注文コード
53846364
品番
UM(9)-24
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
溝幅240mm用。東京都都市整備局 都営住宅整備工事 3-6-4 呼び名180用。
材質
SR235、表面処理:樹脂系塗装塗料
質量(kg)
1
種類
U字溝
寸法H(mm)
390
寸法W1(mm)
320
寸法W2(mm)
85
寸法W3(mm)
150
寸法W4(mm)
@50×3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません