曜日別特売
BZ11黒 安全靴 短靴  BZ11 シモン 53846486

BZ11黒 安全靴 短靴  BZ11 シモン 53846486
BZ11黒 安全靴 短靴  BZ11 シモン 53846486
BZ11黒 安全靴 短靴  BZ11 シモン 53846486
BZ11黒 安全靴 短靴  BZ11 シモン 53846486

安全靴 短靴 BZ11

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード53846486品番BZ11黒
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

縦横無尽のフットワーク。ジーンズにも合わせやすい安全靴。
履きやすくシンプルなデザイン。ACM樹脂先芯搭載。ノンマーキング底。
液体の侵入を防ぐ設計。耐油、耐薬品性。耐滑性に優れる靴底。
着脱時はスムーズに。着用時はソフトな足あたりを実現。

サイズ(cm)27材質(アッパー)牛革(ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層底JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格形状ローカット質量(g)830(26.0cm/両足)材質(先芯)樹脂メーカー商品コード1000760-8-27.0甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)カップインソール靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37674427
2016-06-23
用途: 印刷のオペレーターが印版の洗浄で溶剤を使用するため耐薬品の靴を使用
株式会社Jパック

通常の靴底ではすぐにぼろぼろになるが、この靴はもちがいい

対象商品 : 37674323
2013-11-04
用途: 修理・工事作業

表記に4Eとありましたが、私の足が大きいのか巾が少し狭いような気がしますが、商品はとても使いやすいです。

対象商品 : 37674436
2013-02-24
用途: 配管作業
株式会社メガシス建設業・工事業

履いた時のフィット感は良いのですが、しゃがんで 作業するときは、足がたいへん窮屈で ちょっと痛い。
あと 本来、安全靴の サイズは 26.5cmですが
ネット販売とのことでしたので
27.5cmと 大きめのサイズを 注文していましたが、
丁度でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする