KSパイプクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53846513 品番 1030035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。
強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。
ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。

タイプ自在型(兼用) 許容荷重(N[kgf])3430[350] 仕上高耐食性溶融メッキ鋼板 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7 ナット平径(mm)17
注意
※直交型には片荷重をかけないでください。
※ボルトの締め付けトルクは34.3N・m(350kgf・cm)を厳守してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26947716
2019-12-13
用途:
印字機の印字ヘンド取り付けパイプの固定
株式会社アルボース 様 (製造業)

パイプブロックを買うと非常に高価ですが安価で十分な機能を有します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする