539671 Sプラグ S10(50本入) フィッシャー 53847685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

539671 Sプラグ S10(50本入) フィッシャー 53847685 539671 Sプラグ S10(50本入) フィッシャー 53847685

Sプラグ S10(50本入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード53847685 品番539671
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

-40〜80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。

適合ねじ木ねじ、タッピングねじ 長さ(mm)50 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ 下穴径(Φmm)コンクリート:10 用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。 呼び径(mm)10 適合ねじ(mm)6〜8 最大引張荷重(kN)8.2 穿孔深さ(mm)70
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc12N/m2時の値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53847685 539671 89747848 539671 Sプラグ フィッシャー Sプラグ フィッシャー 1セット(50本) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする