JEJアステージ
JEJアステージの コンテナー
JEJアステージの ボックスコンテナ
JEJアステージの バックルコンテナ
オリオン
(1件のレビュー)
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53847816
品番
L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
つや消しのシックな風合いの収納BOX
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
340×510×230
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1160
外寸(mm)
340×510×230
内寸(mm)
280×428×207
フタ
フタ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300