録画用BD-RE (1-2倍速)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード53848297 品番BEV25WPE.10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る

入数10枚 ケーススリムケース タイプ録画用 構造片面1層 速度1〜2倍速 レーベル面色ホワイト 録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分) 記憶容量(GB)25 適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き 録画方式くり返し録画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53848297 BEV25WPE.10S 33382215 BEV25WPG.10S 録画用BD-RE 繰り返し録画用 25GB マクセル 録画用BD-RE 繰り返し録画用 25GB マクセル 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする