マクセル
マクセルの 記録メディア・メモリー
マクセルの ブルーレイディスク
マクセルの BD-RE
録画用BD-RE (1-2倍速)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
53848315
品番
BEV25WPE.25SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る
入数
25枚
ケース
スピンドルケース
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1〜2倍速
レーベル面色
ホワイト
録画時間
BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)
記憶容量(GB)
25
適合プリンタ
インクジェットプリンタ/手書き
録画方式
くり返し録画
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53848315
BEV25WPE.25SP
33382240
BEV25WPG.25SP
録画用BD-RE 繰り返し録画用 25GB
マクセル
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)