- たんざく器 京都活具 53848419

- たんざく器 京都活具 53848419
- たんざく器 京都活具 53848419
- たんざく器 京都活具 53848419

たんざく器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード53848419品番-
販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

高品質の刃を使用
日本製で高品質の刃
専用に開発された3mm×13mmの穴の特製刃を使用しています。
下ろし板の表面にある溝は、水分を多く含むお野菜を下ろす時に、手が滑りにくくなるのでサクサク下ろせます。
プロの料理人も納得の切れ味です。
たんざく状に切れます
大根・人参の薄切り(たんざく)に。
プロの料理人のような下ごしらえが、簡単に出来ます。 鍋物・汁物の具材に使いたい大根やにんじん等の根野菜を簡単に、約1cm幅のたんざく状に切れます。
お味噌汁やお鍋の具材や、サラダ、野菜炒めなど幅広く使えるツールです。
さまざまな野菜をおろして、お料理の幅を広めていくお手伝いをしてくれます。
鍋物・汁物の具材に使いたい大根やにんじん等の根野菜を簡単に、約1cm幅のたんざく状に切れます。

材質本体:天然木、切刃:ステンレススチロール質量(g)99寸法(cm)26.8×8.8×1.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする