※本体画像

KPM0100S 電動ソルトミル コイズミ(小泉成器) 53848543 KPM0100S 電動ソルトミル コイズミ(小泉成器) 53848543

電動ソルトミル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53848543 品番KPM0100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

粒こしょうや岩塩に。スタイリッシュな電動ミル。台座付き。

用途片手でワンプッシュで使えます。底のつまみを回すことで、粗さの調整ができます。錆びないセラミックグラインダーを採用。 本体質量(g)180 本体寸法(mm)奥行35 使用電池単4型アルカリ電池4本使用(別売) 本体高さ(mm)185 本体幅(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53848543
2024-07-11
用途:
料理の途中
田中塗装工業株式会社 様

丁度いい大きさなので重宝しています。引き立てのブラックペッパーが味わえるので最高です。

2021-10-11
用途:
料理
飲食業

スリムで場所を取らずすっきりしている。台座があるので転がらず安心。台座同士もマグネットで連結できていいのだが、欲を言えば台座の幅がもう少し小さいと良かった。リピート買いしたい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする