TACT(タクト)
TACT(タクト)の 研削砥石
TACT(タクト)の 弾性研磨砥石
セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
53848769
品番
D1-6
参考基準価格(税別)
¥22,620
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
6000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!
低速6600回転用。
用途
研磨砥石、微細バリ取り、微細キズ取り
セット内容
D46(粒度#46)、D80(粒度#80)、D120(粒度#120)、D220(粒度#220)、D320(粒度#320)、D500(粒度#500)
厚さ(mm)
7
穴径(Φmm)
15
外径(mm)
100
注意
※最高回転数6000回転を厳守して下さい。(破裂、割れの恐れがあり危険です。)