TF1-46 タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト) 53848778 TF1-46 タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト) 53848778 TF1-46 タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト) 53848778

タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 53848778 品番 TF1-46
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石!
ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。
従来タイプより被削材に巾広くあたる。
低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。
二次バリの発生なし。
被削材に極度な喰い込みなし。
面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。

用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など 粒度#46 厚さ(mm)6 ピンク タイプステンレス用 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(mm)100
注意
※最高回転数5500回転を厳守して下さい。(破裂、割れの恐れがあり危険です。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする