曜日別特売
TF1-120 タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト) 53848796

 

TF1-120 タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト) 53848796
TF1-120 タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト) 53848796
TF1-120 タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト) 53848796

タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度#120
内容量1箱(5枚)注文コード53848796品番TF1-120
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石!
ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。
従来タイプより被削材に巾広くあたる。
低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。
二次バリの発生なし。
被削材に極度な喰い込みなし。
面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。

用途
バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など
粒度#120厚さ(mm)6バイオレットタイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
注意
※最高回転数5500回転を厳守して下さい。(破裂、割れの恐れがあり危険です。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする