TACT(タクト)
ミニカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
粒度
#24
#24
#80
#180
#120
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
53848875
品番
MP24
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。
用途
黒皮取り、塗装はがし、サビ取り
粒度
#24
色
オリーブ
外径(mm)
54
厚さ(mm)
10
穴径(Φmm)
12.7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000