TACT(タクト)
TACT(タクト)の 研削砥石
TACT(タクト)の 弾性研磨砥石
ミニカップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
粒度
#240
注文コード
53848909
品番
MT240
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。
粒度
#240
色
オレンジ
外径(mm)
54
厚さ(mm)
10
穴径(Φmm)
12.7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
用途
微細面取り、微細バリ取り