TACT(タクト)
TACT(タクト)の 軸付研磨
TACT(タクト)の 軸付砥石
軸付研磨砥石(一般金属用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
53848945
品番
SW0515180
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途
金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
材質
SW
軸径(Φmm)
3
長さ(mm)
15
粒度
180
タイプ
一般金属用
砥石径(Φmm)
5