TACT(タクト)
TACT(タクト)の 軸付研磨
TACT(タクト)の 軸付砥石
軸付研磨砥石(非金属・アルミ用)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
53849155
品番
SG0515180
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
軸径(Φmm)
3
砥石径(Φmm)
5
長さ(mm)
15
粒度
180
タイプ
非金属・アルミ用
材質
SG
用途
金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り