ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の 電装
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の ウインカー
LED ナンバーサイドウインカー コンパクト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53849645
品番
30100078
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
レンズ色
ホワイト
仕様
配線クリップ、タップ×各4、タイラップ 80mm×6、白配線、黒配線×各1
抵抗(Ω)
付属セラミック:7.5×1
消費電力
12V/2.2W〜13.5V/3.4W
サイズ(mm)
154×13 ラインなし
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。