片面式アルミ踏台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53849977 品番 PSL-2D
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

スタイリッシュなデザインと安心設計!
使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段!
作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。

天板高さ(m)0.456 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×60×810 質量(kg)3.7 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)130 材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム 段数2段 設置寸法・奥行(mm)580 設置寸法・幅(mm)470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×580×740 踏ざん間隔(mm)230 収納寸法・幅(mm)470 収納寸法・奥行(mm)60 収納寸法・高さ(mm)810 天板寸法・幅(mm)335 天板寸法・奥行(mm)260

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする