天板高さ(m)0.684収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×60×1060質量(kg)4.8最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)130材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム段数3段設置寸法・奥行(mm)750設置寸法・幅(mm)470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×750×970踏ざん間隔(mm)230収納寸法・幅(mm)470収納寸法・奥行(mm)60収納寸法・高さ(mm)1060天板寸法・幅(mm)335天板寸法・奥行(mm)260