シバタ(フォークリフト)
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト用電装
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト用ライト
LEDワークライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53849995
品番
MS-P10
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ / 取付金具:ステンレス・銅 / レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
436
消費電力(W)
22
使用温度(℃)
-30〜+60
取付ボルト
8mm
保護等級
IP68
色温度(K)
約5500
明るさ(Lm)
3300
動作電圧(V)
DC10〜80
ビームタイプ
フラットビーム