ポータブル電源 EFDELTA

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53850038 品番EFDELTA1300-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【最大1600W高出力、1260Wh大容量、3台接続で仮装3780Wh、2時間急速充電を実現した次世代ポータブル電源
ほぼ全ての一般家庭用家電製品を使用できる1600Wの高出力、いざという時安心の1260Wh大容量、僅か2時間での急速充電に対応し、
しかも充電・給電を同時に実現する独自のBMS(バッテリーマネージメントシステム)を有する、新世代のポータブル電源です。
【110W高出力ソーラーパネルを使用して、最短4時間での高速充電も可能
EFDELTA専用の110Wソーラーパネルを最大6枚(直流3枚を並列2セット 別途二股ケーブル必要)使用して、最短4時間での充電を実現しました(充電環境に依る)。
コンセントからの2時間急速充電と、ソーラー充電でキャンプや車中泊はもちろん、いざと言う時にも安心です。
【最大3台のEFDELTAを接続して、仮想3780Whの大容量バッテリーとして使用可能
EFDELTAはフル充電状態でパススルー(入力電力をそのまま出力)が可能。この機能を使用してフル充電のEFDELTAを3台まで接続し、
最大3780Whの大容量バッテリーとしても使用できます。BCP対策や停電時にも止める事ができない、冷蔵庫など短期的なバックアップ電源としても使用する事ができます。
【AC/DCそれぞれ独立したブレーカーの安全設計
接続機器の不具合など、異常な大容量が出力されるとAC/DC独立してブレーカーが働き、自動的に給電をカット。正常に動作しているデバイスへの給電は継続されます。
【2年間の長期保障、日本国内サポート
ポータブルバッテリーでは最長部類の2年間保障。
日本国内サポートセンター設置で、ご購入後のお電話や対応も安心です。

付属品本体充電用電源ケーブル1本(1.5m)、車載ソケット/XT60変換ケーブル1本(1.5m)、110Wソーラー用MC4/XT60変換ケーブル1本(1.5m)、保護バック1個、ユーザーズガイド 質量(kg)13.6 容量1260Wh 最大出力(W)1600(サージ3100W) 使用温度(℃)充電0〜45、放電-20〜65 充電時間0-100%フル充電約2時間 寸法(縦×横×奥行)(mm)210mm×400mm×270mm 保管温度(℃)0〜35 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53850038
2022-06-01
用途:
車中泊にて
建設業・工事業

個人的に車中泊でIH機器で調理や湯沸、ドライヤーを使用しています。
車内での調理に使いますので、ガス器具に比べ安全性が格段に上です。
翌日の移動時にシガーソケット充電で前日使用量の8割近くを充電できます。(充電不足用にカセットコンロは必携です。)
型式としては旧型ですがコスパは最上級です。

1人が参考にしています
2021-06-06
用途:
ドローンバッテリー充電
Nifty Works 株式会社 様 (建設業・工事業)

DJIドローンのマトリス300の充電に買いました。
充電は700w使用で問題なく出来ました。またその場で簡易的にPCで確認、別モニターに送信機からの画像を送る電源にも使用出来重宝しますが取っ手ははっきり言えば邪魔です。またシガーソケットから充電出来るアダプター有りますが、100w消費するので分岐のソケット使うとプラスチックが溶けます。分岐せずにシガーソケットからきちんと電源取ってもソケット周り触れないくらい熱くなります。ここら辺は充電する電流等少し下げて欲しかったです。また充電中はモニターは常時表示して欲しい

3人が参考にしています
対象商品:
53850038
2020-06-19
用途:
災害時非常用
有限会社 新井合紙所 様

充電が早く、パワーもあり、ソーラーパネルでも充電が可能。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする