IDIES カーゴパンツ 991

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53850677 品番 991
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥3,399
販売価格(税別)
3,090

トレッキング素材をワークウェアに。
360°ストレッチ素材がストレスフリーな着心地を実現。
さらに超撥水加工と静電気帯電防止加工。
着心地と機能を両立し、幅広い用途で活躍するオールシーズン対応ワークウェア。
パンツは使い勝手がよいウェビングベルト付き。

種別カーゴパンツ ライトグレー サイズM 混率(%)ポリエステル96・ポリウレタン4 股下(cm)78 ウエスト(cm)78〜82 機能360°ストレッチ、超撥水、静電気・帯電防止、リフレクション(反射)プリント 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-17
用途:
どのような作業にも向いてます
製造業

夏場に購入したので春夏用かなと思っていたのですが、冬場でも使えました。ホントに寒いときはアンダータイツを履いた方が良いでしょうが。
動きやすく裾をカットする必要もなく、色違いを揃えました。通常ウエスト82pですがMサイズで大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする