ホシ服装
IDIES カーゴパンツ 671
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
OD
ダークネイビー
ウエスト(cm)
83~87
73~77
78~82
83~87
88~92
93~99
100~107
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53851018
品番
671
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥3,399
販売価格(税別)
¥
3,090
バスケットに入れる
ストレッチ、製品洗い加工仕上
色
ベージュ
サイズ
L
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ、製品洗い加工仕上げ
混率(%)
綿98・ポリウレタン2
ウエスト(cm)
83~87
股下(cm)
78
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応