GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の シャワー用品
GAONA(ガオナ)の シャワーヘッド
ガオナ シャワーヘッド KVK用 (軽量) 10セット入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
53853513
品番
GA-FA028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
カラーは清潔感のあるホワイトです。
安心・安全な日本製です。
KVKに取付可能(取付ネジサイズM22X2.0)。
色
ホワイト
用途
ホワイトのシャワーヘッドKVK用10個入りです。
材質
ABS樹脂
使用圧力(MPa)
0.05〜0.75
使用温度(℃)
1〜60
商品説明動画
だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法
参考になった