※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の サニタリー商品
GAONA(ガオナ)の タオル掛け
GAONA(ガオナ)の タオルバー
ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53853915
品番
GA-ME010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
パイプの長さは切断して調節することができます。
取付用のビス付きです。
用途
ステンレス製のタオルバーです。
付属品
ビス
材質
ステンレス、亜鉛
色
シルバー
パイプ長(mm)
450
パイプ外径(Φmm)
12.7