GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 洗面所用品
GAONA(ガオナ)の 洗面所アクセサリー
ガオナ タオルフック シンプル (洗面・トイレ用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53853985
品番
GA-ME017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
取付用のビス、プラグ付きです。
用途
シンプルなデザインのタオルフックです。
付属品
ビス、プラグ
材質
黄銅
長さ(mm)
58
色
シルバー