A-PET制飛沫飛散防止パネル

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53855403 品番 HVBP6515
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

置くだけで簡単設置。材質は透明度がよく、割れにくいA-PET製です。

材質A-PET 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)650×654×152 厚さ(mm)2 タイプテーブル・カウンター用 用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に! アズワン品番65-0338-15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53855403
2021-05-14
用途:
接客ブース用(店頭)
金融・保険業

リピートです。
この値段でしっかりしたつくりだと思います。
透明度が悪いと書かれている方がいらっしゃいましたが、商品を覆っているフイルムが両面にあり、1つはブルー、もう一つは透明なので、両方剥がすときれいなので、剥がされていないのかも。

対象商品:
53855394
2020-08-03
用途:
対面の店頭受付時
株式会社シティーハウス 様 (不動産業)

斜めのカウンターに乗せたのであまり気になりませんが、アクリルの左右の端を互い違いに折られた形の為、机の際に置くと角度が付きます。場所は選ぶと思いますが、良く考えられたデザインで気に入りました。

対象商品:
53855403
2020-09-09
用途:
会議、接客用
有限会社生活サポーターおりづる 様 (医療・福祉・介護関連業)

思っていたのと違った作りのため使いづらい。こちらの理解の仕方が悪かったと思っています。製品の質としては、しっかりしていて透明度も申し分なく良い製品と思います。

対象商品:
53855403
2020-08-11
用途:
対人面接用
サービス業

大きさは丁度良かったですが、透明度が余り良くなかったです。
値段を考えてら、納得ですが・・・

対象商品:
53855403
2021-02-03
用途:
接客用カウンター
株式会社ふるた 様 (サービス業)

注文してから納品までの期間が長かった。
納期連絡がないまま待たされた。

対象商品:
53855403
2020-05-25
用途:
カウンター業務
教育・研究機関

ややクリアさに欠けるがサイズ・値段を勘案し大凡満足

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする