リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
金属用セラミックアングル砥石セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
53855604
品番
A0011
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
セット内容
A1111、A1112、A1113、A1114、A1115、A1116
粒度
#80、120、180、220、320、500
セット数
6本入
用途
合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
36
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
29
砥粒
セラミックWA
結合剤
R(ゴム)
適合材
合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。※寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。