リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
非金属用セラミックアングル砥石セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
53855629
品番
A0021
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途
陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。
セット内容
A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216
軸径(Φmm)
3
粒度
#80、120、180、220、320、500
全長(mm)
36
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
29
砥粒
セラミックGC
結合剤
R(ゴム)
セット数
6本入
適合材
合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。※寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。