※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ブラシ
リューター(日本精密機械工作)の 傘型ブラシ
軸付傘型ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
53855726
品番
B6218
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。
用途
研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し
材質
硬鋼線
軸径(Φmm)
3
形状
傘型
厚さ(mm)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
44
外径(Φmm)
10
線径(Φ)
0.1
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。※寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。