※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ブラシ
リューター(日本精密機械工作)の フラワー型ブラシ
軸付フラワー型ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
軸長(mm)
46
外径(Φmm)
15
材質
硬鋼線
注文コード
53855909
品番
B6818
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
軸長・外径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高品質のブラシ用材料を厳選しています。厚みのある円盤形状で、側面に毛先が集中していて、平面研磨に適しています。
形状
フラワー型
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
15
軸長(mm)
46
線径(Φ)
0.12
厚さ(mm)
6
材質
硬鋼線
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
用途
研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。※寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。