※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B6820 軸付フラワー型ブラシ リューター(日本精密機械工作) 53855927 B6820 軸付フラワー型ブラシ リューター(日本精密機械工作) 53855927 B6820 軸付フラワー型ブラシ リューター(日本精密機械工作) 53855927 B6820 軸付フラワー型ブラシ リューター(日本精密機械工作) 53855927 B6820 軸付フラワー型ブラシ リューター(日本精密機械工作) 53855927

軸付フラワー型ブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 軸長(mm)46 外径(Φmm)15 材質真ちゅう線 注文コード53855927 品番B6820
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は軸長・外径・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

高品質のブラシ用材料を厳選しています。厚みのある円盤形状で、側面に毛先が集中していて、平面研磨に適しています。

形状フラワー型 軸径(Φmm)3 外径(Φmm)15 軸長(mm)46 線径(Φ)0.15 厚さ(mm)6 材質真ちゅう線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。※寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする