※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ブラシ
リューター(日本精密機械工作)の スパイラル型ブラシ
研磨材入りスパイラルブラシ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53855936
品番
B8300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。
研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。
高品質のブラシ用材料を厳選しました。
外径(Φmm)
1
植付(mm)
15
全長(mm)
60
軸径(Φmm)
3
用途
金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
形状
スパイラル型
粒度
#500
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
線径(Φ)
0.3
適合材
金属・非金属、木材など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。