※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B8460 ステンレス線スパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作) 53855963 B8460 ステンレス線スパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作) 53855963

ステンレス線スパイラルブラシ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)3 外径(Φmm)6 注文コード53855963 品番B8460
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は軸径・外径など6種類から選べます 他の種類を見る

円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。

最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 対応材質金属・非金属 形状スパイラル型 軸径(Φmm)3 外径(Φmm)6 全長(mm)70 植付(mm)25 線径(Φ)0.08 粒度#500 用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする