※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ブラシ
リューター(日本精密機械工作)の スパイラル型ブラシ
ステンレス線スパイラルブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53855979
品番
B8706
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
対応材質
金属・非金属
形状
スパイラル型
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
6
全長(mm)
100
植付(mm)
30
線径(Φ)
0.08
粒度
#500
用途
金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。