スチールカッターセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(46本) 注文コード 53856119 品番 C0021
参考基準価格(税別)¥64,680 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。

対応材質金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など 軸径(Φmm)2.34 セット数46本入 セット内容C1010、C1012、C1014、C1016、C1018、C1021、C1023、C1025、C1031、C1035、C1040、C1045、C1050、C1210、C1212、C1214、C1216、C1218、C1221、C1223、C1310、C1312、C1316、C1321、C1323、C1410、C1412、C1416、C1421、C1423、C1518、C1523、C1623、C1640、C1660、C1610、C5006、C5008、C5106、C5108、C5606、C5608 〈各1本〉、C5408、C5506、C6001、C6002 〈各1本〉、ケース TS-02 用途金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする