リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ダイヤモンド砥石
異形状ダイヤモンド砥石セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
軸径(Φmm)
2.34
セット内容
D1020、D1040、D1120、D1140、D1240、D1320、D1418、D1685、D1745、D1752、D1760、D1910 〈各1本〉、ケース TS-01
注文コード
53856137
品番
D0012
参考基準価格(税別)
¥39,530
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・セット内容・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度・長寿命です。
軸径(Φmm)
2.34
セット内容
D1020、D1040、D1120、D1140、D1240、D1320、D1418、D1685、D1745、D1752、D1760、D1910 〈各1本〉、ケース TS-01
セット数
12本入
用途
超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなどの研削、研磨に
対応材質
超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。